タイヤ交換 工具 大型のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
110件の「タイヤ交換 工具 大型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型タイヤ交換」、「タイヤリフト」、「倍力レンチ」などの商品も取り扱っております。
ホイールドーリー JTCランキング1位
1台
43,900税込48,290
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホイールドーリー スタンダードタイプ 長崎ジャッキランキング2位
フォーククイックスライド方式採用。 足踏みペダル仕様・回転フォーク仕様・足踏みペダル&回転フォーク仕様(500GP/500GR/500GRP)も選択可能。 フォーク角度調整機能付。
能力(kg)500全長(mm)920全幅(mm)925揚程(mm)305最高位(mm)(フォーク)385最低位(mm)(フォーク)80適合径(Φmm)(タイヤ)590~1160傾斜角度(°)(フォーク)±3
1台
199,800税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ホイールドーリー JTCランキング3位
余裕の1ton 4t車も使用できます。
最大荷重(t)1質量(kg)68使用可能径(Φ)530~1200サイズ(mm)1040×1090×890RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980税込109,978
翌々日出荷


エアーインパクトレンチ 高トルクタイプ ツインハンマー モノタロウランキング5位
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500実用トルク範囲(N・m)918~1627最大トルク(N・m)2033/15秒仕様正回転(3段階、約1627N・m/5秒(5500min-1)、約1485N・m/5秒(5000min-1)、約918N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約1627N・m/5秒(5500min-1))付属品PT3/8カプラー 、防塵ゴムキャップ全長(mm)159質量(kg)3.7タイプツインハンマー差込角(mm[inch])19(3/4)空気消費量(L/min)198使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT3/8使用エアーホース内径(Φmm)9.5適応ボルトサイズM30関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(高トルクタイプ、ツインハンマー)のご使用方法取扱説明書(5.6MB)
1個
36,980税込40,678
当日出荷

大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。
用途大型自動車のタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立作業。大型自動車のUボルト脱着作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4000実用トルク範囲(N・m)340~1370付属品本体のみ全長(mm)510質量(kg)9.9差込角(mm)25.4ホース口金取付ねじRc1/2騒音レベル(dB(A))99能力ボルト径(mm)38空気消費量(Nm3/min)0.72使用エアーホース内径(Φmm)12コンプレッサー(kW)7.5
1台
119,800税込131,780
当日出荷

左右両用使用可能 倍力入力1NM:出力68NM
適合左右両方使用可能セット内容インナーソケット(21mm)、アウターソケット、(33mm/41mm)、倍力レンチ本体、早回し用エクステンションバー、専用Lレンチ寸法(mm)33・41(アウターソケット)、21(インナーソケット)差込角(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
27,980税込30,778
当日出荷

タイヤ脱着作業の必需品。 車輪付なので移動も楽にできます。 本体に回転ローラーがついていますので持ち上げた状態で回転させ簡単にホイール穴に合わせることができます。
質量(kg)7本体寸法(mm)1255×690ローラーサイズ(mm)200
1個
99,980税込109,978
5日以内出荷

トルク調整がしやすく握りやすいハンドルデザイン。 大きなソケットもプッシュボタンで簡単に取り外せます。 品質はDIN・ASME基準に準拠しています。
用途トラックのホイールナットの規定トルクでの締め付け・増し締めに(緩め使用厳禁)トルク測定範囲(N・m)150~800差込角(mm)25.4全長(mm)1234付属品プラスチックケース、ロックキー質量(kg)5.6材質(本体)カーボンスチール表面処理サテンクロム測定精度(%)±3(正回転)最小目盛(N・m)5材質(ハンドル)TPR関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
1本
49,980税込54,978
当日出荷

WCR-130の後継品。ホイール装着作業のほか、取外し作業時にもネジ山を傷めずに安心して使用可能に。大型トラックのISO規格のセンター出しを容易に行うことが可能。フロントタイヤ及びリアタイヤも本製品1セット(2本)あればネジ山を傷めずに作業可能。
1セット
21,980税込24,178
当日出荷

重たい大型インパクトレンチも上下左右にかる~く操作可能!! 大型車のタイヤ脱着作業も安全かつクイックに行えます。 バランス抜群!質量6~18kgのインパクトレンチに対応! アーム60°旋回します。 移動時はアームロック及びインパクト固定バンドにより、安全に移動が可能で、収納もコンパクトです。 保護ゴム付でインパクトレンチを保護。 ソケットやボルトナットの収納に便利なソケット収納ピン・収納トレイを装備。 回転式スナップの採用でインパクトレンチの向きは自由自在。ワンタッチ脱着可能です。
仕様適合インパクトレンチ:6~18kg全長(mm)556質量(kg)30全幅(mm)576作業範囲200~850mm可動範囲(mm)(アーム最大)422~1120
1台
139,800税込153,780
3日以内出荷

フォークスライド方式採用。 足踏みペダル仕様も選択可能。(501GP) フォーク角度調整機能付。
能力(kg)500全長(mm)945質量(kg)82全幅(mm)1088揚程(mm)305最高位(mm)(フォーク)410最低位(mm)(フォーク)105適合径(Φmm)(タイヤ)750~1430傾斜角度(°)(フォーク)±3
1台
249,800税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途トラック・バス用チューブレスタイヤ用脱着工具セット。セット内容ビーバーツール、レバーバー、クレビス、ウェッジ、ビードキーパー、プレート、ツールボックス、アプリケーターボトル(スリカッム入)
1セット
95,980税込105,578
6日以内出荷

このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。
長さ(mm)601幅(mm)385高さ(mm)約140(キャスター・フチ込)質量(kg)18(2台)・9(1台)車輪径(Φmm)90関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)最大荷重(kg)450(2台)
1セット(2台)
9,998税込10,998
当日出荷

1台
199,800税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックやトレーラーのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に仕様正回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))、逆回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))付属品PT1/2カプラー、防塵ゴムキャップ寸法(mm)幅173×全長492質量(kg)7.5タイプツインハンマー差込角(mm[inch])25.4[1]最大トルク(N・m)2441無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(L/min)282使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/2実用トルク範囲(N・m)271~2033使用エアーホース内径(Φmm)13
1個
65,980税込72,578
当日出荷

固着した新ISOホイール脱着の必需品。固着したフロントホイール・ダブルタイヤの内輪の脱着に最適
用途新ISOホイール用に設計。JISホイールにご使用される場合は自己責任でご使用願います全長(mm)1100質量(kg)4.6
1個
25,980税込28,578
6日以内出荷

新ISO方式のホイール対応(スリーブナット式不可) ハブボルトの損傷を防止します。 一つのホイールに、対角に2本使用することで、センタリングが容易です。 本体はマットフィニッシュ仕上げで滑りにくく、取外しが容易です。 取外しにくい場合は、先端の六角(12mmHEX)及びサイドバーを使用します。
用途ISO方式専用、M22×1.5ハブボルト用、フロント・リア兼用(ハブボルトに挿し込むだけ)付属品サイドバー(取外し用)全長(mm)150直径(Φmm)25.5質量(g)400RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500税込3,850
当日出荷

非常に軽くて使い勝手が良いです。 バナジウムエクストラ合金(鍛造品)使用で非常に頑丈です。 先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。 先端に特別な曲がりをつけるラッカー仕上げです。
トラスコ品番252-0877全長(mm)600質量(kg)1.36仕上ラッカー
1本
5,998税込6,598
当日出荷

1セット
10,980税込12,078
当日出荷